pagina iniziale

ABB SPA - ABBBP1600 N.2 PORTABARRE PER SEZ. 10MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBP1600 N.2 PORTABARRE PER SEZ. 10MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Massima corrente nominale - 1600 A

  • Distanza delle sbarre - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646001764

Codice prodotto

ABBBP1600

Cod. produttore

BP1600

Produttore

ABB

Numero di poli:

4

Massima corrente nominale:

1600 A

Distanza delle sbarre:

70 mm

Portabarre per barre piatte