pagina iniziale

ABB SPA - ABBBMN-M40 Ghiera in nylon M40 PA6 BK

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBMN-M40 Ghiera in nylon  M40 PA6 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Qualità del materiale - PA 6.6

  • Dimensione filettatura, metrica - 40

  • Con anello in nylon - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7630030220814

Codice prodotto

ABBBMN-M40

Cod. produttore

BMN-M40

Produttore

ABB

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA 6.6

Dimensione filettatura, metrica:

40

Con anello in nylon:

no

Altezza:

7 mm

Passo della filettatura:

1.5 mm

Dado di bloccaggio esagonale nero con filettature metriche, materiale: poliammide 6, dimensioni filettatura: M40x1,5