ABB SPA - ABBBMN-21 Ghiera in nylon PG21 PA6 BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Qualità del materiale - PA 6.6
Con anello in nylon - no
Altezza - 7 mm
Confezione
50 PZ
EAN
7630030221200
Codice prodotto
ABBBMN-21
Cod. produttore
BMN-21
Produttore
ABB
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA 6.6
Con anello in nylon:
no
Altezza:
7 mm
Nut ABB tipo/modello GHIERA IN NYLON PG21 PA6 BK