ABB SPA - ABBBMN-11 Ghiera in nylon PG11 PA6 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Qualità del materiale - PA 6.6
Con anello in nylon - no
Altezza - 5 mm
Confezione
100 PZ
EAN
7630030221323
Codice prodotto
ABBBMN-11
Cod. produttore
BMN-11
Produttore
ABB
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA 6.6
Con anello in nylon:
no
Altezza:
5 mm
Nut ABB tipo/modello GHIERA IN NYLON PG11 PA6 BK


