ABB SPA - ABBBLN-M40 Ghiera divisibile M40 PA6 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Qualità del materiale - PA 6.6
Dimensione filettatura, metrica - 40
Con anello in nylon - no
Confezione
10 PZ
EAN
7630030206733
Codice prodotto
ABBBLN-M40
Cod. produttore
BLN-M40
Produttore
ABB
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA 6.6
Dimensione filettatura, metrica:
40
Con anello in nylon:
no
Altezza:
15 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Dado di bloccaggio divisibile LN, filettatura metrica - filettatura M40x1,5, compatibile con connettori BLNO, colore nero


