ABB SPA - ABBB428015 DDA204 A AP-R 40A 30MA BLOCCO DIFF. 4P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Corrente nominale - 40 A 
- Tensione nominale - 230...400 V 
- Differenziale tipo - A 
- Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A 
- Numero di poli - 4 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8012542801504
Codice prodotto
ABBB428015
Cod. produttore
B428015
Produttore
ABB
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale:
230...400 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
0.03...0.03 A
Numero di poli:
4
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo massimo:
10 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
16...16 mm²
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3 kA
Protezione contro avviamento intempestivo:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
16...16 mm²
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP2X
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C