ABB SPA - ABBB427920 DDA202 AC 25A 500MA BLOCCO DIFFERENZIALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale - 230...230 V
Differenziale tipo - AC
Corrente nominale di guasto - 0.5...0.5 A
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8012542792000
Codice prodotto
ABBB427920
Cod. produttore
B427920
Produttore
ABB
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale:
230...230 V
Differenziale tipo:
AC
Corrente nominale di guasto:
0.5...0.5 A
Numero di poli:
2
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo massimo:
0 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
25...25 mm²
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Frequenza:
50/60 Hz
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
25...25 mm²
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP2X
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C