ABB SPA - ABBB425472 DDA804 A S 100 1A BLOCCO DIFFERENZIALE 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 100 A
Tensione nominale - 230...400 V
Differenziale tipo - A
Corrente nominale di guasto - 1...1 A
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8012542547235
Codice prodotto
ABBB425472
Cod. produttore
B425472
Produttore
ABB
Corrente nominale:
100 A
Tensione nominale:
230...400 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
1...1 A
Numero di poli:
4
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo massimo:
0 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
6...70 mm²
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
5 kA
Protezione contro avviamento intempestivo:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
6...50 mm²
Tensione nominale di isolamento Ui:
690 V
Grado di protezione (IP):
IP2X
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C