ABB SPA - ABBB425424 DDA803 A S 100 500MA BLOCCO DIFFERENZ. 3P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Corrente nominale - 100 A 
- Tensione nominale - 400...400 V 
- Differenziale tipo - A 
- Corrente nominale di guasto - 0.5...0.5 A 
- Numero di poli - 3 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8012542542438
Codice prodotto
ABBB425424
Cod. produttore
B425424
Produttore
ABB
Corrente nominale:
100 A
Tensione nominale:
400...400 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
0.5...0.5 A
Numero di poli:
3
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo massimo:
0 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
6...70 mm²
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
5 kA
Protezione contro avviamento intempestivo:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
6...50 mm²
Tensione nominale di isolamento Ui:
690 V
Grado di protezione (IP):
IP2X
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C