ABB SPA - ABBB273312 DDA203 B S 63A 300MA BLOCCO DIFF. 3P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Corrente nominale - 63 A 
- Tensione nominale - 400...400 V 
- Differenziale tipo - B 
- Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A 
- Numero di poli - 3 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8012542733126
Codice prodotto
ABBB273312
Cod. produttore
B273312
Produttore
ABB
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
400...400 V
Differenziale tipo:
B
Corrente nominale di guasto:
0.3...0.3 A
Numero di poli:
3
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo massimo:
10 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
25...25 mm²
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
5 kA
Protezione contro avviamento intempestivo:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
25...25 mm²
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP2X
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C