ABB SPA - ABBB241131 B24 113 - 100 M-BUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatore - Elettronico
Corrente nominale (In) - 1 A
Corrente massima (Imax) - 6 A
Tensione nominale (Un) N-L - 230...240 V
Tensione nominale (Un) L-L - 380...415 V
Confezione
1 PZ
EAN
7392696001793
Codice prodotto
ABBB241131
Cod. produttore
B241131
Produttore
ABB
Tipo di contatore:
Elettronico
Corrente nominale (In):
1 A
Corrente massima (Imax):
6 A
Tensione nominale (Un) N-L:
230...240 V
Tensione nominale (Un) L-L:
380...415 V
Frequenza:
50...60 Hz
Classe di precisione:
B
Tipo di polo:
Quattro conduttori
Tipologia:
Trasformatore di misura
Tipo di energia:
Potenza effettiva
Adatto per:
Acquisto
Tipo di tariffa:
Tariffa unica
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Blocco antiritorno:
sì
Tarato:
sì
Omologazione:
Secondo direttiva MID
Uscita d'impulso:
Elettrico
Tipo di impulso:
S0
Velocità d'impulso:
1...999999 Imp/kWh (k
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
4
Larghezza:
70 mm
Profondità:
65 mm
Altezza:
97 mm
Tipo di interfaccia/connessione:
M-bus (cablato)
Firma EDL40:
no
Con codice di blocco:
no
Numero di punti:
7
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro


