pagina iniziale

ABB SPA - ABBB241111 B24 111-100

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBB241111 B24 111-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Corrente nominale (In) - 1 A

  • Corrente massima (Imax) - 6 A

  • Tensione nominale (Un) N-L - 230...240 V

  • Tensione nominale (Un) L-L - 380...415 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7392696001779

Codice prodotto

ABBB241111

Cod. produttore

B241111

Produttore

ABB

Tipo di contatore:

Elettronico

Corrente nominale (In):

1 A

Corrente massima (Imax):

6 A

Tensione nominale (Un) N-L:

230...240 V

Tensione nominale (Un) L-L:

380...415 V

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di precisione:

B

Tipo di polo:

Quattro conduttori

Tipologia:

Trasformatore di misura

Tipo di energia:

Potenza effettiva

Adatto per:

Acquisto

Tipo di tariffa:

Tariffa unica

Controllo tariffa:

Interno

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Blocco antiritorno:

Tarato:

Omologazione:

Secondo direttiva MID

Uscita d'impulso:

Elettrico

Tipo di impulso:

S0

Velocità d'impulso:

1...999999 Imp/kWh (k

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Larghezza:

70 mm

Profondità:

65 mm

Altezza:

97 mm

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Firma EDL40:

no

Con codice di blocco:

no

Numero di punti:

7

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Contatore elettrico, trifase, energia attiva Cl. 1 & B, Omologazione secondo IEC 62052-11, IEC 62053-21, EN 50470-1, EN 50470-3