pagina iniziale

ABB SPA - ABBASL163010S81 ASL16-30-10S-81 24Vcc att. a molla 7,5kW

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBASL163010S81 ASL16-30-10S-81 24Vcc att. a molla 7,5kW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 22 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471523060210

Codice prodotto

ABBASL163010S81

Cod. produttore

ASL163010S81

Produttore

ABB

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

7.5 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

22 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione con morsetto a molla

Potenza di esercizio nominale NEMA:

7.457 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

15.5 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Contattore di potenza corrente alternata ABB - serie/ modello ABBASL163010S81 - - ASL16-30-10S-81 24VCC ATT. A MOLLA 7 5KW