pagina iniziale

ABB SPA - ABBASL09301086 ASL09-30-10-86 110VCC CONT 3P 4KW

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBASL09301086 ASL09-30-10-86 110VCC CONT 3P 4KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471523059269

Codice prodotto

ABBASL09301086

Cod. produttore

ASL09301086

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

22 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

5 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

CONTATTORE ABB SERIE ASL09-30-10-86 110VCC CONT 3P 4KW