pagina iniziale

ABB SPA - ABBAFS96302211 AFS96-30-22-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC CO

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAFS96302211 AFS96-30-22-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...60 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 45 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 20...60 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 130 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471523158016

Codice prodotto

ABBAFS96302211

Cod. produttore

AFS96302211

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...60 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

45 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

20...60 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

130 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...60 V

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

96 A

Numero di contatti ausiliari NC:

2

CONTATTORE ABB SERIE AFS96-30-22-11 24-60V50 60HZ 20-60VDC CO