pagina iniziale

ABB SPA - ABBAFS750301271 AFS750-30-12 250-500V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAFS750301271 AFS750-30-12 250-500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 250...500 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 400 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 250...500 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 1050 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500540787

Codice prodotto

ABBAFS750301271

Cod. produttore

AFS750301271

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

250...500 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

400 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

250...500 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

1050 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

223.71 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

250...500 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

750 A

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Contattore di potenza corrente alternata ABB - serie/ modello ABBAFS750301271 - - AFS750-30-12 250-500V