pagina iniziale

ABB SPA - ABBAFS460301268 AFS460-30-12 24-60V d.c.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAFS460301268 AFS460-30-12 24-60V d.c.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 250 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...60 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 700 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500540893

Codice prodotto

ABBAFS460301268

Cod. produttore

AFS460301268

Produttore

ABB

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

250 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

24...60 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

700 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

149.14 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

460 A

Numero di contatti ausiliari NC:

2

CONTATTORE ABB SERIE AFS460-30-12 24-60V D.C.