pagina iniziale

ABB SPA - ABBAFS09Z302230 AFS09Z-30-22-30 BOBINA 24VDC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAFS09Z302230 AFS09Z-30-22-30 BOBINA 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 25 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471523158191

Codice prodotto

ABBAFS09Z302230

Cod. produttore

AFS09Z302230

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

25 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...250 V

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti ausiliari NC:

2

AFS09Z-30-22-30 BOBINA 24VDC AFS09... I contatti AFS38 sono progettati per applicazioni di sicurezza delle macchine. Essi sono consegnati con blocchi di contatto ausiliari anteriori fissi che li rende ideali per il monitoraggio e il controllo dei circuiti. I contatti collegati meccanicamente e lo specchio rendono il sistema più sicuro. - circuito di controllo con interfaccia a bobina elettronica: - 24 V DC dedicato per il controllo diretto da parte di PLC-uscita 250 mA, basso consumo di tenuta fino a 1,7 W - ridotto consumo energetico del pannello - specchio e contatti protettivi collegati meccanicamente, con simbolo marcato anteriore acc. a IEC60947-5-1, garantendo sempre il giusto stato di contatto - blocco di contatto ausiliario montato frontale: - copertura protettiva fissa permanente per impedire il funzionamento manuale - alloggiamento giallo per una facile identificazione - capacità di commutazione minima 12 V / 3 mA, con un tasso di guasto 10-7 acc. a IEC 60947-5-4 - soppressione dell'impennata integrata