pagina iniziale

ABB SPA - ABBAF65300012 AF65-30-00-12 CONT 3P 65A 48-130VAC/DC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAF65300012 AF65-30-00-12 CONT 3P 65A 48-130VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...130 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 48...130 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...130 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471523132627

Codice prodotto

ABBAF65300012

Cod. produttore

AF65300012

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

48...130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

48...130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

48...130 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

105 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

65 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

30 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

30 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

CONTATTORE ABB SERIE AF65-30-00-12 CONT 3P 65A 48-130VAC DC