ABB SPA - ABBAF370401112 AF370-40-11-12 CONT 4P 525A 48-130VAC/DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 200 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 48...130 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 425 A
Confezione
1 PZ
EAN
7320500504369
Codice prodotto
ABBAF370401112
Cod. produttore
AF370401112
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
48...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
200 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
48...130 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
425 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
4
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
48...130 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
370 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1