pagina iniziale

ABB SPA - ABBAF305301133 AF305-30-11-33 CONT 3P 100-250VAC/DC-PLC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAF305301133 AF305-30-11-33 CONT 3P 100-250VAC/DC-PLC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 160 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 100...250 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 500 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500504659

Codice prodotto

ABBAF305301133

Cod. produttore

AF305301133

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

160 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

100...250 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

500 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...250 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

305 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Contattore di potenza corrente alternata ABB - serie/ modello ABBAF305301133 - - AF305-30-11-33 CONT 3P 100-250VAC DC-PLC