pagina iniziale

ABB SPA - ABBAF305301131 AF305-30-11-31 3P 24-60 VAC/20-60VDC-PLC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAF305301131 AF305-30-11-31 3P 24-60 VAC/20-60VDC-PLC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500561843

Codice prodotto

ABBAF305301131

Cod. produttore

AF305301131

Produttore

ABB

AF305-30-11-31 e un contattore a 3 poli - 1000 V IEC o 600 V UL con barre del circuito principale, che controlla motori fino a 160 kW / 400 V CA (AC-3) o 250 hp / 480 V UL e commuta circuiti di potenza fino a 500 A (AC-1) o 400 A UL per uso generale. Grazie alla tecnologia AF, il contattore ha un'ampia gamma di tensione di controllo (24-60 V 50/60 Hz e 20-60 V CC), gestendo grandi variazioni della tensione di controllo, riducendo i consumi energetici del pannello e garantendo operazioni distinte in reti instabili. Inoltre, la protezione contro le sovratensioni e integrata, offrendo una soluzione compatta. I contattori AF hanno un design di tipo a blocco, possono essere facilmente estesi con blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi e un'ulteriore ampia gamma di accessori.