pagina iniziale

ABB SPA - ABBAF30300013 AF30-30-00-13 CONT 3P 30A 100-250V AC/DC

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...250 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 100...250 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 100...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471523111233

Codice prodotto

ABBAF30300013

Cod. produttore

AF30300013

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

100...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

50 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

32 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

15 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

15 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

Contattore tripolare con bobina elettronica per comando in AC/DC con morsetti a vite. I contattori AF09 ... AF38 sono utilizzati per il controllo dei circuiti d’alimentazione fino a 690 V c.a. e 220 V c.c. I principali campi di utilizzo sono il controllodi motori trifase e di carichi resistivi o leggermente induttivi. I contattori AF09 ... AF38 sono dotati di una bobina elettronica che accetta un’ampia tensione di controllo Uc in. ... Uc max. I contattori AF possono gestire ampie oscillazioni della tensione d’alimentazione. Una sola bobina (per es.: 100...250 V 50/60 Hz - c.c.) può essere usata per varie tensioni d’alimentazione in uso in tutto il mondo. I contattori AF dispongono di protezione dalle sovratensioni incorporata e non richiedono limitatoridi sovratensione aggiuntivi.