pagina iniziale

ABB SPA - ABBAF265401111 AF265-40-11-11 CONT 4P 400A 24-60VAC/DC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAF265401111 AF265-40-11-11 CONT 4P 400A 24-60VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...60 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 132 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 20...60 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 400 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500505502

Codice prodotto

ABBAF265401111

Cod. produttore

AF265401111

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...60 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

132 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

20...60 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

400 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

4

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...60 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

265 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

CONTATTORE ABB SERIE AF265-40-11-11 CONT 4P 400A 24-60VAC DC