pagina iniziale

ABB SPA - ABBAF265301134 AF265-30-11-34 CONT 3P 250-500VAC/DC-PLC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAF265301134 AF265-30-11-34 CONT 3P 250-500VAC/DC-PLC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 250...500 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 250...500 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 250...500 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500504680

Codice prodotto

ABBAF265301134

Cod. produttore

AF265301134

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

250...500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

250...500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

250...500 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

400 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

265 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

132 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

no

CONTATTORE ABB SERIE AF265-30-11-34 CONT 3P 250-500VAC DC-PLC