ABB SPA - ABBAF265301113 AF265-30-11-13 CONT 3P 265A 100-250VAC/DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...250 V 
- Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC 
- Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 132 kW 
- Tensione nominale di comando Us DC - 100...250 V 
- Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 400 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7320500481189
Codice prodotto
ABBAF265301113
Cod. produttore
AF265301113
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
132 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
100...250 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
400 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
140 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
100...250 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
265 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1


