pagina iniziale

ABB SPA - ABBAF205401114 AF205-40-11-14 CONT 4P 350A 250-500VCA/D

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAF205401114 AF205-40-11-14 CONT 4P 350A 250-500VCA/D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 250...500 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 250...500 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 250...500 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500503690

Codice prodotto

ABBAF205401114

Cod. produttore

AF205401114

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

250...500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

250...500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

250...500 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

350 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

205 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

110 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

no

I contattori quadripolari AF190 e AF370 sono utilizzati principalmente per il controllo di carichi non induttivi o leggermente induttivi (ad es. forni a resistenza...) e genericamente per il controllo di circuiti con potenza fino a 1000 V c.a. Questi contattori hanno un design compatto con: – 4 poli principali, – circuito di comando: funzionamento c.a. o c.c. con interfaccia con bobina elettronica che accetta un'ampia gamma di tensioni di controllo (ad es. 100...250 V c.a. e c.c.), - sono in grado di gestire ampie variazioni delle tensioni di controllo, - solo 4 bobine per coprire tutte le tensioni di controllo comprese tra 24...500 V 50/60 Hz e 20...500 V c.c. - basso consumo di energia del quadro - chiusura e apertura molto distinte - sono in grado di tollerare brevi cali di tensione e buchi di tensione (SEMI F47 condizioni d'uso a richiesta). – soppressione picchi incorporata – blocchi contatto ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale e un'ampia gamma di accessori