ABB SPA - ABBAF205301114 AF205-30-11-14 CONT 3P 205A 250-500V AC/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 250...500 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 250...500 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 250...500 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
EAN
7320500480571
Codice prodotto
ABBAF205301114
Cod. produttore
AF205301114
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
250...500 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
250...500 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
250...500 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
350 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
205 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
110 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
110 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Adatto per installazione in serie:
no