pagina iniziale

ABB SPA - ABBAF190301113 AF190-30-11-13 CONT 3P 190A 100-250VAC/D

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAF190301113 AF190-30-11-13 CONT 3P 190A 100-250VAC/D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...250 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 100...250 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 100...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500480434

Codice prodotto

ABBAF190301113

Cod. produttore

AF190301113

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

100...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

275 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

190 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

90 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

90 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

no

contattori AF190 ... AF370 sono utilizzati principalmente per il controllo di motori trifase e di circuiti con potenza fino a 1000 V c.a. Questi contattori hanno un design a blocchi con 3 poli principali. – circuito di comando: funzionamento c.a. o c.c. con interfaccia di bobina elettronica che accetta un'ampia gamma di tensioni di comando (ad es. 100...250 V c.a. e c.c.), solo 3 bobine per coprire tutte le tensioni di comando comprese fra 24...250 V 50/60 Hz e 20...250 V c.c. - Sono in grado di gestire ampie variazioni delle tensioni di comando - basso consumo di energia del quadro - chiusura e apertura molto distinte - sono in grado di tollerare brevi cali di tensione e buchi di tensione (SEMI F47 condizioni d'uso a richiesta). – soppressione picchi incorporata – blocchi contatto ausiliari aggiuntivi con montaggio laterale e un'ampia gamma di accessori.