pagina iniziale

ABB SPA - ABBAF16Z400021 AF16Z-40-00-21 CONT 4P 30A AC1 24-60VAC/

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAF16Z400021 AF16Z-40-00-21 CONT 4P 30A AC1 24-60VAC/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...60 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...60 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...60 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471522278814

Codice prodotto

ABBAF16Z400021

Cod. produttore

AF16Z400021

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

20...60 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

30 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

18 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

7.5 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

CONTATTORE ABB SERIE AF16Z-40-00-21 CONT 4P 30A AC1 24-60VAC