pagina iniziale

ABB SPA - ABBAF146301112 AF146-30-11-12 CONT 3P 146A 48-130VAC/DC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAF146301112 AF146-30-11-12 CONT 3P 146A 48-130VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...130 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 48...130 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...130 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500481981

Codice prodotto

ABBAF146301112

Cod. produttore

AF146301112

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

48...130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

48...130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

48...130 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

200 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

146 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

75 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

37.285 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

no

I contattori AF116 ... AF140 sono utilizzati principalmente per il controllo di motori trifase e di circuiti con potenza fino a 690 V c.a., AF146 fino a 1000 V c.a. Questi contattori hanno un design a blocchi con 3 poli principali* – circuito di comando:funzionamento c.a. o c.c. con interfaccia di bobina elettronica che accetta un'ampia gamma di tensioni di comando (ad es. 100...250 V c.a. e c.c.), solo 3 bobine per coprire tutte le tensioni di comando comprese fra 24...250 V 50/60 Hz e 20...250 V c.c. - sono in grado di gestire ampie variazioni delle tensioni di comando - basso consumo di energia del quadro - chiusura e apertura molto distinte - sono in grado di tollerare brevi cali di tensione e buchi di tensione (SEMI F47 condizioni d'uso a richiesta). – soppressione picchi incorporata – blocchi contatto ausiliari aggiuntivi con montaggio laterale e un'ampia gamma di accessori.