pagina iniziale

ABB SPA - ABBAF1350T3011230 AF1350T-30-11 230-240V AC/DC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAF1350T3011230 AF1350T-30-11 230-240V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 230...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 230...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500382073

Codice prodotto

ABBAF1350T3011230

Cod. produttore

AF1350T3011230

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

230...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

1350 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

860 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

475 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

298.28 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Adatto per installazione in serie:

no

CONTATTORE ABB SERIE AF1350T-30-11 230-240V AC DC