pagina iniziale

ABB SPA - ABBAF1163011B11 AF116-30-11B-11 CONT 3P 116A 24-60V AC/DC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAF1163011B11 AF116-30-11B-11 CONT 3P 116A 24-60V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...60 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 55 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 20...60 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 145 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500476451

Codice prodotto

ABBAF1163011B11

Cod. produttore

AF1163011B11

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...60 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

55 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

20...60 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

145 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

29.828 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...60 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

116 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

CONTATTORE ABB SERIE AF116-30-11B-11 CONT 3P 116A 24-60V AC D