pagina iniziale

ABB SPA - ABBAF09Z3010K30 AF09Z-30-10K-30 3P push-in bobina 24VDC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAF09Z3010K30 AF09Z-30-10K-30 3P push-in bobina 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471523155596

Codice prodotto

ABBAF09Z3010K30

Cod. produttore

AF09Z3010K30

Produttore

ABB

I contattori AF09Z..K a 3 poli sono utilizzati per controllare circuiti di potenza fino a 690 V CA e 220 V CC. Sono utilizzati principalmente per controllare motori trifase, carichi non induttivi o leggermente induttivi. I contattori AF09Z..K con bobina 30 includono un'interfaccia bobina elettronica da 24 V CC con una soppressione di sovratensione integrata, ottenendo un consumo di bobina di mantenimento ridotto fino a 1,7 W per un basso consumo energetico del pannello e un controllo diretto tramite uscita PLC ? 250 mA 24 V CC, senza bisogno di rele di interfaccia aggiuntivi. Solo i contattori AF..Z..-30 devono rispettare la polarita sui terminali della bobina (A1+ e A2-). AF09Z..K include terminali a molla push-in. Basta una sola spinta per un cablaggioestremamente rapido: installazione piu rapida che mai, cablaggio piu facile che mai, connessioni affidabili come sempre. I contattori a 3 poli a 1 pila della serie AF... sono di tipo a blocco. - Poli principali e blocchi di contatti ausiliari: 3 poli principali, 1 contatto ausiliario integrato, blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi montati frontalmente e lateralmente. (contatti ausiliari collegati meccanicamente conformi all'allegato L della norma IEC 60947-5-1. Contatti a specchio NC conformi all'allegato F della norma IEC 60947-4-1) - Accessori: e disponibile un'ampia gamma di accessori.