pagina iniziale

ABB SPA - ABBAD1600 N.20 BINARI+COPERTURA X ETICHETTE 24MOD.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAD1600 N.20 BINARI+COPERTURA X ETICHETTE 24MOD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pannello frontale

  • Larghezza - 432 mm

  • Materiale - Metallo

  • Colore - Grigio

  • Numero RAL - 7035

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646682840

Codice prodotto

ABBAD1600

Cod. produttore

AD1600

Produttore

ABB

Modello:

Pannello frontale

Larghezza:

432 mm

Materiale:

Metallo

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

N°20 portaetichette 24 mod.DIN.