ABB SPA - ABBAD1104 N.96 ETICHETTE 4 MOD. 15X67MM (HXL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Con iscrizione
Colore - Multicolore
Trasparente - no
Lunghezza - 135 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646682895
Codice prodotto
ABBAD1104
Cod. produttore
AD1104
Produttore
ABB
Autoadesivo:
sì
Testo:
Con iscrizione
Colore:
Multicolore
Trasparente:
no
Lunghezza:
135 mm
Diametro:
125 mm
Larghezza:
125 mm
Magnetico:
no
Altezza:
70 mm
N°96 etichette 4 mod.DIN. Etichette scrivibili con sistema Grafoplast compatibile.



