ABB SPA - ABBAA8003 CHIUSURA MANIGLIA CHIAVE YALE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia / Impugnatura - Chiave
Tipo di chiusura - Cilindro
Con maniglia - no
Lucchettabile - no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015646000712
Codice prodotto
ABBAA8003
Cod. produttore
AA8003
Produttore
ABB
Tipo di maniglia / Impugnatura:
Chiave
Tipo di chiusura:
Cilindro
Con maniglia:
no
Lucchettabile:
no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
Box Ø19mm con maniglia e chiave tipo Yale per porta esterna.


