ABB SPA - ABBAA8002 CHIUSURA TIPO YALE CON CHIAVE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di maniglia / Impugnatura - Chiave 
- Tipo di chiusura - Cilindro 
- Con maniglia - no 
- Lucchettabile - no 
- Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015646000705
Codice prodotto
ABBAA8002
Cod. produttore
AA8002
Produttore
ABB
Tipo di maniglia / Impugnatura:
Chiave
Tipo di chiusura:
Cilindro
Con maniglia:
no
Lucchettabile:
no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
Box Ø19mm con inserto di sicurezza e chiave tipo Yale per porta esterna


