pagina iniziale

ABB SPA - ABBAA8001 CHIUSURA DOPPIA ALETTA E CHIAVE

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAA8001 CHIUSURA DOPPIA ALETTA E CHIAVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia / Impugnatura - Chiave

  • Tipo di chiusura - Cilindro

  • Con maniglia - no

  • Lucchettabile - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646000699

Codice prodotto

ABBAA8001

Cod. produttore

AA8001

Produttore

ABB

Tipo di maniglia / Impugnatura:

Chiave

Tipo di chiusura:

Cilindro

Con maniglia:

no

Lucchettabile:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

no

Box Ø19mm doppia aletta in plastica cromata e chiave per porta esterna