ABB SPA - ABBAA5190 CHIAVE A TRIANGOLO IN MACRALON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Triangolare
Apertura di chiave - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646000262
Codice prodotto
ABBAA5190
Cod. produttore
AA5190
Produttore
ABB
Modello:
Triangolare
Apertura di chiave:
20 mm
Chiave di plastica per inserto triangolare AA5200 Dimensioni Larghezza rete del prodotto:100 mm Altezza netta del prodotto:5 mm Profondità / lunghezza netta del prodotto:100 mm Peso netto del prodotto:0,01 kg Informazioni sul contenitore Unità di livello 1 del pacchetto:1 pezzo Larghezza pacchetto 1:0,100 m Altezza del pacchetto 1:0,005 m Pacchetto livello 1 profondità / lunghezza:0,100 m Peso lordo del pacchetto 1:0,010 kg


