pagina iniziale

ABB SPA - ABBAA1560 CHIAVE A TRIANGOLO IN FERRO

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAA1560 CHIAVE A TRIANGOLO IN FERRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Triangolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646000118

Codice prodotto

ABBAA1560

Cod. produttore

AA1560

Produttore

ABB

Tipologia:

Triangolare

Dimensioni Larghezza rete del prodotto:20 mm Altezza netta del prodotto:150 mm Profondità / lunghezza netta del prodotto:70 mm Peso netto del prodotto:0,02 kg Informazioni sul contenitore Unità di livello 1 del pacchetto:1 pezzo Larghezza pacchetto 1:20 mm Altezza del pacchetto 1:150 mm Pacchetto livello 1 profondità / lunghezza:70 mm Peso lordo del pacchetto 1:0,02 kg