pagina iniziale

ABB SPA - ABB2TLA020070R6400 Pluto D20 PLC di sicurezza BUS

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2TLA020070R6400 Pluto D20 PLC di sicurezza BUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite a relè - 2

  • Numero max. di temporizzatori - 256

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500410578

Codice prodotto

ABB2TLA020070R6400

Cod. produttore

2TLA020070R6400

Produttore

ABB

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite a relè:

2

Numero max. di temporizzatori:

256

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Larghezza:

45 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

120 mm

Unita di base per PLC (Modulo CPU) ABB - serie/ modello ABB2TLA020070R6400 - - PLUTO D20 PLC DI SICUREZZA BUS