ABB SPA - ABB2CSK0473CH PLACCA XITE 4M ACCIAO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altri
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Alluminio
Larghezza - 88 mm
Altezza - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012542317753
Codice prodotto
ABB2CSK0473CH
Cod. produttore
2CSK0473CH
Produttore
ABB
Colore:
Altri
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Alluminio
Larghezza:
88 mm
Altezza:
12 mm
Superficie:
Spazzolato
Profondità:
143 mm
Chiara, ,Xite Frame 4M Brushed Inox ,2CSK0474CH.


