ABB SPA - ABB2CSK0276CH PLACCA XITE 2M CHAMPAGNE GOLD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di unità - 2 
- Colore - Oro 
- Direzione di montaggio - Orizzontale 
- Materiale - Metallo 
- Con casella di testo - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8012542318750
Codice prodotto
ABB2CSK0276CH
Cod. produttore
2CSK0276CH
Produttore
ABB
Numero di unità:
2
Colore:
Oro
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Metallo
Con casella di testo:
sì
Numero di unità orizzontali:
2
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
0
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di moduli per riga (orizzontale):
2
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
no
Qualità del materiale:
Alluminio
Numero di righe di moduli (verticale):
0
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
88 mm
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK02
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
97.5 mm
Superficie:
Anodizzato
Numero RAL (affine):
0
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
88 mm
Profondità:
11.5 mm
Diametro del foro (apertura):
62.2 mm
Altezza di incasso:
97.5 mm


