ABB SPA - ABB2CSK0275CH PLACCA XITE 2M RAME


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Rame
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Alluminio
Larghezza - 88 mm
Altezza - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012542318354
Codice prodotto
ABB2CSK0275CH
Cod. produttore
2CSK0275CH
Produttore
ABB
Colore:
Rame
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Alluminio
Larghezza:
88 mm
Altezza:
12 mm
Superficie:
Spazzolato
Profondità:
98 mm
MODELLO ABB PLACCA XITE 2M RAME