ABB SPA - ABB2CSE0303SFP PLACCA SOFT TECN. 3M, GR. ARGENTO LIGHT
.jpg?8475847D827062908288A78A826A6067A38BA46D73605E9EC0AC&ts=1756898963298)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Argento
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012542754107
Codice prodotto
ABB2CSE0303SFP
Cod. produttore
2CSE0303SFP
Produttore
ABB
Numero di unità:
3
Colore:
Argento
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
sì
Numero di unità orizzontali:
3
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
0
Tipo di superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di moduli per riga (orizzontale):
3
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
0
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
121.6 mm
Resistenza agli urti:
IK02
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
86.2 mm
Superficie:
Verniciato
Numero RAL (affine):
0
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
121.6 mm
Profondità:
13 mm
Diametro del foro (apertura):
90 mm
Altezza di incasso:
86.2 mm


