ABB SPA - ABB1SPE007715F0745 MORSETTO VITE VERDE 15X10+11X16MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...16 mm²
Corrente nominale In - 100 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 1
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8712507123596
Codice prodotto
ABB1SPE007715F0745
Cod. produttore
1SPE007715F0745
Produttore
ABB
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
6...16 mm²
Corrente nominale In:
100 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
1
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Verde
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
6...16 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
6...16 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
400 V
Numero di morsetti per polo:
36
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
6...16 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
20 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
181 mm
Altezza:
27 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Privo di alogeni:
no