ABB SPA - ABB1SPE007715F0743 MORSETTO VITE VERDE 9X10+7X16MMQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...16 mm² 
- Corrente nominale In - 100 A 
- Metodo di montaggio - Montaggio diretto 
- Numero di poli - 1 
- Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8712507123572
Codice prodotto
ABB1SPE007715F0743
Cod. produttore
1SPE007715F0743
Produttore
ABB
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
6...16 mm²
Corrente nominale In:
100 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
1
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Verde
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
6...16 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
6...16 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
400 V
Numero di morsetti per polo:
16
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
6...16 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
20 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
115 mm
Altezza:
27 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Privo di alogeni:
no