pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SLM004100A1948 PANNELLO CIECO 18M MISTRAL41F

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SLM004100A1948 PANNELLO CIECO 18M MISTRAL41F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 338 mm

  • Altezza - 150 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126120790

Codice prodotto

ABB1SLM004100A1948

Cod. produttore

1SLM004100A1948

Produttore

ABB

Modello:

Altri

Larghezza:

338 mm

Altezza:

150 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

12 mm

Posizione di installazione:

Altri

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9016

PANNELLO CIECO 18M MISTRAL41F