ABB SPA - ABB1SL1931A00 SERRATURA CON CHIAVE MISTRAL65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia / Impugnatura - Chiave
Tipo di chiusura - Cilindro
Con maniglia - no
Lucchettabile - no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8000126102956
Codice prodotto
ABB1SL1931A00
Cod. produttore
1SL1931A00
Produttore
ABB
Tipo di maniglia / Impugnatura:
Chiave
Tipo di chiusura:
Cilindro
Con maniglia:
no
Lucchettabile:
no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
Serratura con chiave Mistral65.